曜日別特売
013 ピンクレモン ナオリー レンジハンター ベーシック1.8B ヤマリア(YAMASHITA) 44968588

013 ピンクレモン ナオリー レンジハンター ベーシック1.8B ヤマリア(YAMASHITA) 44968588
013 ピンクレモン ナオリー レンジハンター ベーシック1.8B ヤマリア(YAMASHITA) 44968588

ナオリー レンジハンター ベーシック1.8B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44968588品番013 ピンクレモン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ピンクの背中と黄色いお腹のコントラストが印象的なアピール系カラー

用途
中層をテンポ良く探れる基本タイプ。シチュエーションを問わず使用できるオールラウンダー。
全長(mm)(針抜)60(ボディ下地)夜光ボディ質量(g)6タイプ(沈下)ベーシック種類ラメ布サイズ(号)1.8針形状2段針対象ケンサキイカ/ヤリイカ/スルメイカ/ヒイカ色番013 ピンクレモン沈下スピード(m/s)約3.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする