ナオリー レンジハンター ベーシックシャロー1.5BS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44968606 品番001 オレンジグロー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

視認性が高く、サイトフィッシングでの使い勝手が良い定番カラー

用途表層から中層でイカを乗せることに特化したベーシックシャロー(BS)タイプ。違和感を与えない「水平フォール」のバランス設計で表層〜中層のイカを攻略! 全長(mm)(針抜)50 (ボディ下地)夜光ボディ 質量(g)3.5 タイプ(沈下)ベーシックシャロー 種類ラメ布 サイズ(号)1.5 針形状2段針 対象スルメイカ/ヒイカ 色番001 オレンジグロー 沈下スピード(m/s)約7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする