ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
ナオリー レンジハンター ベーシックシャロー1.5BS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44968667
品番
011 ホロイワシ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ホログラムボディでベイトフィッシュの輝きを演出する人気カラー
用途
表層から中層でイカを乗せることに特化したベーシックシャロー(BS)タイプ。違和感を与えない「水平フォール」のバランス設計で表層〜中層のイカを攻略!
全長(mm)
(針抜)50
色
(ボディ下地)銀ホロテープ
質量(g)
3.5
タイプ
(沈下)ベーシックシャロー
種類
ナチュラル布
サイズ(号)
1.5
針形状
2段針
対象
スルメイカ/ヒイカ
色番
011 ホロイワシ
沈下スピード(m/s)
約7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。