ナオリー レンジハンター シャロー1.8S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44968956 品番010 金アジ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ライトエギングでも高実績のナチュラルカラーの王道!

用途表層攻略やサイトフィッシングに活躍するシャロータイプ。表層攻略や低活性時に有効なスローシンキング仕様でイカの抱きが倍増! 全長(mm)(針抜)60 (ボディ下地)金テープ 質量(g)4.5 タイプ(沈下)シャロー 種類ナチュラル布 サイズ(号)1.8 針形状2段針 対象ケンサキイカ/ヤリイカ/スルメイカ/ヒイカ 色番010 金アジ 沈下スピード(m/s)約10
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする