ナオリー レンジハンター ディープ1.5D

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44969008 品番001 オレンジグロー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

視認性が高く、サイトフィッシングでの使い勝手が良い定番カラー

用途海底付近や急流攻略に最適なディープタイプ。ボトム攻略や早瀬に有効なファストシンキング仕様で手返しが早い! 全長(mm)(針抜)50 (ボディ下地)夜光ボディ 質量(g)5.5 タイプ(沈下)ディープ 種類ラメ布 サイズ(号)1.5 針形状2段針 対象スルメイカ/ヒイカ 色番001 オレンジグロー 沈下スピード(m/s)約2.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする