ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
ナオリー レンジハンター ディープ1.5D
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44969069
品番
011 ホロイワシ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ホログラムボディでベイトフィッシュの輝きを演出する人気カラー
用途
海底付近や急流攻略に最適なディープタイプ。ボトム攻略や早瀬に有効なファストシンキング仕様で手返しが早い!
全長(mm)
(針抜)50
色
(ボディ下地)銀ホロテープ
質量(g)
5.5
タイプ
(沈下)ディープ
種類
ナチュラル布
サイズ(号)
1.5
針形状
2段針
対象
スルメイカ/ヒイカ
色番
011 ホロイワシ
沈下スピード(m/s)
約2.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。