ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
フラペン ブルーランナーS85
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44969218
品番
B04C 生シラス
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ジグでは表現できない反射と異なる透過アピールが思わぬ状況で効果を発揮!クリアカラーに偏食するシラスパターンやイカパターンにも対応。
用途
シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応!
<後方波動>
開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。
<アクション>
水面下〜100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。
<ぶっ飛び>
キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。
全長(mm)
85
色
B04C 生シラス
質量(g)
28
タイプ
シンキング
フック
4(#)
対象
青物/シーバス/シイラ/サワラ
水深(m)
(潜行)1以上
リングサイズ
3(#)
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。