ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
フラペン ブルーランナーS115
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44969270
品番
B02D 血みどろイワシ
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
定番のイワシパターンではあるが、弱って血のにじんだベイトを模した赤い光を透過!
用途
ルアーの原点ともいえる「生態波動論」を最新技術でリアルに再現!
<後方波動>
フラップ最大の魅力。後方波動が逃げ惑うベイトをリアルに再現!
<アクション>
高速巻でも水面から飛び出ることなくターゲットアピール!
<飛距離>
フラップが安定した飛距離を作りポイントへ一直線に!
全長(mm)
115
色
B02D 血みどろイワシ
質量(g)
38
タイプ
シンキング
フック
2(#)
対象
青物/シーバス/シイラ/サワラ
水深(m)
(潜行)〜0.5
沈下スピード(m/s)
約2.0
リングサイズ
5(#)
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。