ポップクイーンF105

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44969340 品番B04C 生シラス
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

光の透過という反射と異なるアピールが思わぬ状況で効果を発揮するシークレットカラーであり、クリアカラーに偏食するシラスパターンにも対応。

用途
青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。
<カラー>
プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。
<ダエンリング>
掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。
<太軸フック>
安心強度の太軸フック標準装備。
全長(mm)105 B04C 生シラス 質量(g)25 タイプフローティング フック太軸2(#) 対象青物/マグロ/シイラ/カツオ 水深(m)(潜行)0 リングサイズファイターズリングダエン6(#)
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする