ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
ラピード F190
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44969945
品番
B01H イワシ
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!
用途
マッチ・ザ・ベイト対応のラピード190mmモデル。意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。
全長(mm)
190
色
B01H イワシ
質量(g)
65
タイプ
フローティング
推奨環境
フック(#):トリプル太軸2/0〜3/0・シングル4〜7g(1本)、リング(#):8
対象
青物/マグロ/GT
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。