ラピード F190

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44969954 品番B02D 血みどろイワシ
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

定番のイワシパターンではあるが、マリア独自の技術、「デザインホロ」により弱って血のにじんだベイトを模した赤い光を透過!

用途マッチ・ザ・ベイト対応のラピード190mmモデル。意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。 全長(mm)190 B02D 血みどろイワシ 質量(g)65 タイプフローティング 推奨環境フック(#):トリプル太軸2/0〜3/0・シングル4〜7g(1本)、リング(#):8 対象青物/マグロ/GT
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする