リライズ S130

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44970040 品番B01H イワシ
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!

用途
時合の後の「消化時間」を無くし、全ての時間を価値ある瞬間に!
プラグ未開のディープレンジ攻略「誘い上げ」対応ヘビーシンキングプラグ。
ショアジギングで攻めるディープレンジ(水深10〜30m)にへばりついている「追いの悪い低活性なターゲット」に対し、ジグでは演出できないスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、Mariaが提案する新メソッド「誘い上げ」。
ボトムまで揺らめきながらフォール(沈下速度目安:1秒/m)。
ロングジャークでタイトなS字スライドアクション。
ショートジャークで身もだえするような平打ちアクション。
任意のレンジまで誘い上げ、フォールの繰り返し。
仕様(針/標準装備)太軸トリプルフック#1/長さ0 全長(mm)130 B01H イワシ 質量(g)70 タイプシンキング フック1/0(#) 対象青物/シイラ/マグロ/根魚 リングサイズ6(#)/ファイターズリングダエン6(#)
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする