ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
リライズ S130
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44970067
品番
B21H ライムチャートグロー
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
青物ゲームで高い実績を持つ夜光(グロー)カラーをベリー部に採用。ボトムから誘い上げて、ターゲットからの食い上げを狙う!
用途
時合の後の「消化時間」を無くし、全ての時間を価値ある瞬間に!
プラグ未開のディープレンジ攻略「誘い上げ」対応ヘビーシンキングプラグ。
ショアジギングで攻めるディープレンジ(水深10〜30m)にへばりついている「追いの悪い低活性なターゲット」に対し、ジグでは演出できないスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、Mariaが提案する新メソッド「誘い上げ」。
ボトムまで揺らめきながらフォール(沈下速度目安:1秒/m)。
ロングジャークでタイトなS字スライドアクション。
ショートジャークで身もだえするような平打ちアクション。
任意のレンジまで誘い上げ、フォールの繰り返し。
仕様
(針/標準装備)太軸トリプルフック#1/長さ0
全長(mm)
130
色
B21H ライムチャートグロー
質量(g)
70
タイプ
シンキング
フック
1/0(#)
対象
青物/シイラ/マグロ/根魚
リングサイズ
6(#)/ファイターズリングダエン6(#)
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。