Vシール極 DVZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(140枚) 注文コード44971213 品番DVZ01SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,560
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

接着力超抜群、簡単に貼れるシールです。バッグ、携帯、シューズなどへの貼り付け。硬いアイテム(プラスチック製品など)から軟らかいアイテム(バッグ・革製品など)までどんな物でも誰にでも簡単に貼れるシールです。

セット内容Vシール極14種類×各10枚・ボード什器・フック・掛け紐 材質感光性樹脂 タイプ刺繍シール 寸法(幅W×高さH)(mm)(ボード)330×600 シール寸法(mm)(高さ)約75 アズワン品番62-3899-06
注意
※口に入れたり直接肌に貼るなどはおやめ下さい。
※強粘着の為貼り直しは出来ません。
※材質や表面加工により転写出来ない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする