JAPPY
JAPPYの 換気口
JAPPYの ガラリ(グリル)
JAPPYの フード付ガラリ
換気用ガラリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
(水止め)30
金網
#12
注文コード
44980514
品番
UK-GN 150MJ-MA
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
高さ・金網・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
自然給排気用 UK-GSN / UK-GNタイプ
材質
NSS442M3
高さ(mm)
(水止め)30
金網
#12
表面仕上げ
(フード)メタリックグレー
パイプ内径(Φmm)
150(146〜160)