※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
小型・中型トラック用 オールシーズンタイヤ M634
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
195/70R17.5
注文コード
44981178
品番
14400222
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
タイヤサイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ウェット&スノートラクション、偏摩耗性能の向上(TOYOM614比)、
さらに低燃費を持ち合わせた小型トラック専用オールシーズンタイヤ。
タイヤ幅(mm)
195
偏平率(%)
70
リム径(inch)
17.5
用途
小型・中型トラック用
本数
1本
タイヤサイズ
195/70R17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードインデックス
112/110
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
注意
※画像のホイールはイメージです。この商品はタイヤのみです。
※サイドの白文字のペイントは撮影用で、実物は黒色となります。