画像準備中

サマータイヤ SUV用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44981494 品番18820366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ドライ路面も、マッドな路面もスマートに走り抜けるオールラウンドクロスカントリー専用タイヤ。

タイヤサイズ275/65R17 本数1本 タイヤ幅(mm)275 リム径(inch)17 偏平率(%)65 適合ボディタイプSUV 用途クロスカントリービークル用 RoHS指令(10物質対応)対応 ロードインデックス115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする