TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
サマータイヤ SUV用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44981598
品番
15830344
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ドライ路面も、マッドな路面もスマートに走り抜けるオールラウンドクロスカントリー専用タイヤ。
タイヤサイズ
175/80R15
本数
1本
タイヤ幅(mm)
175
リム径(inch)
15
偏平率(%)
80
適合ボディタイプ
SUV
用途
クロスカントリービークル用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードインデックス
90