60702 メールボックス ハイロジック 44981878 60702 メールボックス ハイロジック 44981878 60702 メールボックス ハイロジック 44981878 60702 メールボックス ハイロジック 44981878 60702 メールボックス ハイロジック 44981878

メールボックス

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44981878 品番 60702
参考基準価格(税別)¥8,190 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます

材質スチール オレンジ 用途郵便ポスト 付属品鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本 サイズ(mm)W260×H385×D80 アズワン品番64-9707-01 投入口サイズ(mm)W250×H40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44981939
2022-06-17
用途:
郵便受け
東洋機械株式会社 様

今までサイズの小さいものを使っていたので
A4が立てに入るし外に設置しているので
水が入らないようにしてあるのも鍵があるのも安心です。
取り出し口も大きめに開いて取り出しやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
44981878
2020-05-22
用途:
塗替え工事中のお客さの家
H.m paint 様 (建設業・工事業)

思っていたより、小さく・・・お客さんに回覧板がすっぽり入らないのねと・・・言われました〜しかし色は可愛いとのこと。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする