カノンプリセット形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(cN・m)100〜300 全長(mm)(約)187 注文コード44990455 品番CN300QLK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はトルク調整範囲・全長など17種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。
角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む)
精度は±3%まで保証します。

全長(mm)(約)187 精度(%)±3 最小目盛(cN・m)5 トルク調整範囲(cN・m)100〜300 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向右回転
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする