ダイヤル型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44990945 品番 N12TOK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。
ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。
本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。
N6〜N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。
読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。
精度は±3%まで保証します。

全長(mm)260 質量(g)510 差込角(mm)6.35 寸法A(mm)35 寸法F(mm)37 寸法D(mm)58 寸法E(mm)90 寸法B(mm)38.5 寸法C(mm)7.5 精度(%)±3 トルク測定範囲(N・m)(左右)1〜12 寸法G(mm)21.5 最小目盛(N・m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向左右両用
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする