デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44991146 品番DLT-N200【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

締め付けトルク、緩めトルクをデジタル表示。読み取りやすい検査用トルクレンチです。
プリセット機能により、締め付けトルク値を設定して、作業中に締め付けトルク到達をLED とブザー音で確認できます。
測定データは本体メモリに保存。附属のUSBケーブルから Windows (R) Excel形式のデータ転送。保存が可能です。
電源には、充電式バッテリー(ニッケル水素電池)を採用しており、電池をセットしたままUSB 端子から充電することが可能です。
オートパワーオフ機能により、電池の消費を抑え、長時間の使用が可能です。
カレンダー機能により、締め付け作業の日付・時刻がデータ保存されます。
新コンセプトデザインに基づく、スマート& スリムな設計です。
使用目的に合わせて、ヘッドを自由に交換できます。
精度は±1%+1digitまで保証します。(DLT-N50のみ±3%+1digit)

全長(mm)(約)457 精度(%)±1+1digit トルク調整範囲(N・m)精度保証トルク範囲(左右)40〜200 最小目盛(N・m)最小読取値 0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする