日本緑十字社
日本緑十字社の 防護服・保護服・特殊服
日本緑十字社の 腕カバー
竹糸くんアームカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
44991599
品番
375070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ひんやり気持ちいい!竹由来のレーヨン糸を使用!
熱伝導率が高く吸水性・放湿性に優れ、汗の拡散・蒸発を促進し、
気化熱を奪いやすく、ひんやり感が気持ちいい。優しく、滑らかな肌触り。
色
ブラック
特性
UVカット
材質
レーヨン(竹由来)、ゴム、スパン糸
長さ(mm)
200
紫外線遮断率(%)
UVカット98%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44991599
375070
58465592
-
竹糸くんアームカバー
三重化学工業
1双
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました