絶縁トルクレンチ ZLK

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44992178 品番 N50ZLK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

トルク値を容量の範囲内で、自由にプリセットできます。
絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。
絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。
耐電圧はAC1000V以内。
電気自動車の整備、保守点検に最適です。
右締め専用です。
精度は±3%まで保証します。

寸法(mm)S:38、R:19 全長(mm)(約)287 質量(g)520 差込角(mm)9.5 全長L(mm)215 本体寸法(mm)A:31、B:17.4、ΦC:21 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10〜50 主な用途電気自動車の整備、保守点検に 最小目盛(N・m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC240以内 負荷方向
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする