日本緑十字社
日本緑十字社の 防護服・保護服・特殊服
日本緑十字社の 腕カバー
竹糸くんアームカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44993315
品番
375547
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ひんやり気持ちいい!竹由来のレーヨン糸を使用!
熱伝導率が高く吸水性・放湿性に優れ、汗の拡散・蒸発を促進し、
気化熱を奪いやすく、ひんやり感が気持ちいい。優しく、滑らかな肌触り。
色
ブラック
特性
UVカット
仕様
肩までガード
材質
レーヨン(竹由来)、ゴム、スパン糸
長さ(mm)
100
質量(g)
18