東洋化工
東洋化工の 工事用品
東洋化工の 土木資材
バイドレーンVU管用ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
VU50×W50
注文コード
44995800
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
130
寸法D1(mm)
63
寸法D2(mm)
61
呼び径(Φmm)
VU50×W50