東洋化工
東洋化工の 工事用品
東洋化工の 土木資材
バイドレーンVU管用ソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
VU75×W75
注文コード
44995827
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
165
寸法D1(mm)
92
寸法D2(mm)
90
呼び径(Φmm)
VU75×W75