東洋化工
東洋化工の 工事用品
東洋化工の 土木資材
バイドレーンVU管用ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
VU75×W80
注文コード
44995836
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
184
寸法D1(mm)
98
寸法D2(mm)
91
呼び径(Φmm)
VU75×W80