東洋化工
東洋化工の 工事用品
東洋化工の 土木資材
バイドレーン自在ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
呼び径(Φmm)
60
注文コード
44996159
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
302
寸法D(mm)
76
寸法l(mm)
70
呼び径(Φmm)
60