東洋化工
東洋化工の 工事用品
東洋化工の 土木資材
バイドレーンレジューサー片落管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
呼び径(Φmm)
100×125×150
注文コード
44996177
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
207
寸法D1(mm)
181
寸法D2(mm)
151
寸法l1(mm)
57
寸法l3(mm)
54
寸法D3(mm)
120
寸法l2(mm)
71
呼び径(Φmm)
100×125×150