V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(GB)128 注文コード44999160 品番GJMXR-OG128GV30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。

付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDXC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)128 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3 ビデオスピードクラスV30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44999160
2024-03-30
用途:
データのバックアップ
サービス業

至って普通の読み書きがちょっと速いmicroSDカードです。特に語ることもない気はしますが、しっかり活躍してくれているので満足です

2025-01-16
用途:
室内防犯カメラ
一般社団法人希明 様 (飲食業)

安価であるのに普通に問題なく使用できてる。また、注文後到着も迅速であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする