ジーベックテクノロジー
ジーベックテクノロジーの 手研磨
ジーベックテクノロジーの 砥石
ジーベックテクノロジーの セラミック砥石
XEBEC ストーン軸付砥石
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヘッド径(Φmm)
6
注文コード
44999859
品番
AX-PM-6T
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ヘッド径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
エアー式回転工具での使用に最適。
用途
回転工具で使用いただけます。
シャンク径(Φmm)
3
ヘッド径(Φmm)
6
ヘッド長(mm)
20
最高使用回転速度(min
-1
)
60000
RoHS指令(10物質対応)
対応