本体質量(g)約42
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約60×55×20(突起部含まず)
インターフェース[入力(映像/音声)]HDMIタイプA ×1、[出力(映像/音声)]D-sub 15pinメス、アナログ3.5mmステレオミニ
ディスプレイVGA入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
アズワン品番64-4374-63
対応解像度1920×1080/60Hz(FHD)、1680×1050/60Hz(WS×GA+)、1360×768/60Hz(HDFWZGA)、1280×1024/60,75Hz(S×GA)、1280×800/60Hz(W×GA)、1280×720/60Hz(HDTV)、1024×768/60,70,75Hz(×GA)、800×600/60,72,75Hz(SVGA)、640×480/60,75Hz(VGA) ※映像出力機器とディスプレイの両方が、ご使用になる解像度、リフレッシュレートに対応している必要があります