TRUSCO
カラー布粘着テープ(厚み0.22mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1セット(30巻)
1巻
色
ブラック
ホワイト
ブラック
レッド
イエロー
ブルー
グリーン
シルバー
オリーブドラブ
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
45004507
品番
CNT-5025-BK
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
色
ブラック
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
スフ、PET
粘着剤
天然ゴム
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.22
質量(g)
333
長さ(m)
25
再生材使用
使用