エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの フレア式継手
新冷媒用 冷凍機オイル(エステル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500cc)
注文コード
45005425
品番
EA130-6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
冷媒
R404A、R707C、R410A、HFC134a用※HFC134a用は車輌用は除きます
引火点(℃)
210
粘度
68(40℃)
密度
0.894(15℃)
流動点(℃)
-40℃
アズワン品番
64-7818-96
粘度指数
60