ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード45005958 品番5861011300089 1
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

すべての一般的な乗用車およびトラックディーゼルエンジンのクリーニング用。
インジェクションポンプおよびノズルのクリーニング用
ミクロの領域まで、固着物を分解および除去
クリーンな燃焼を保証
酸凝縮水の中和と化学結合
燃料システムを錆から保護
タンクから燃焼室までクリーニングして保護
セタン価を向上
燃料関連の「ノッキング」を削減
合成ベースの活性剤濃縮液
国内および国際的なディーゼル燃料で使用されるものと同様。

用途
説明書
注入システムおよびエンジン部分の修理が完了したら、内容をタンクに追加します。
300mlで、30〜50リットルのディーゼルに十分対応します。200リットルに対しては1000ml。
ブラウン 引火点(℃)62 香り特有の臭い 密度(g/cm3)0.845(20℃) ベース炭化水素 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45005958
2023-05-03
用途:
インジェクションの掃除

dpfが正常に作動している様なのでとりあえず大丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする