エンジンオイル リークストップ 添加剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード45006159 品番5861311150089 1
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

エンジンオイルの漏れをストップ
エラストマーシールからの漏れを防止
エンジンオイルの漏れによる環境汚染を防止
ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのオイル消費を削減
オイル5リットルに対し300mlで十分
通知
湿式クラッチ装備のバイクまたは四輪バイクでの使用には適していません。

用途
適用領域
すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンにお使いいただけます。すべての市販エンジンオイルに使用できます。
説明書
エンジンの動作温度が一定になってから製品を添加してください。エンジンオイル交換時に添加してください。
引火点(℃)76 香り特有の臭い 密度(g/cm3)0.896(20℃) ベース添加剤の組合せ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする