climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の びん/容器類
climbing(クライミング)の 試薬瓶/共栓瓶
共栓広口試薬瓶 白 CL3120シリーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45006308
品番
CL3120-04-10
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
容量(mL)
250
材質
並ガラス
色
白
全高(mm)
135(フタ含む)
口内径(Φmm)
41
アズワン品番
63-1392-64
胴外径(Φmm)
上部:71