共栓広口試薬瓶 白 CL3120シリーズ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)500 注文コード45006326 品番CL3120-05-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)500 材質並ガラス 全高(mm)165(フタ含む) 口内径(Φmm)49 キャップ形式共栓 アズワン品番63-1392-65 胴外径(Φmm)上部:85 口タイプ広口

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45006326
2025-11-09
用途:
商品のディスプレイ用に
サービス業

気泡もほぼなく綺麗で満足です。
すでに使用しているものの買い足しでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする