climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の びん/容器類
climbing(クライミング)の 試薬瓶/共栓瓶
共栓広口試薬瓶 白 CL3120シリーズ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45006344
品番
CL3120-06-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
材質
並ガラス
色
白
全高(mm)
192(フタ含む)
口内径(Φmm)
55
キャップ形式
共栓
アズワン品番
63-1392-66
胴外径(Φmm)
上部:110
口タイプ
広口