0892079400089    1 UBSワックス水性 スーパードライ200 WURTH(ウルト) 45006439

UBSワックス水性 スーパードライ200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード45006439 品番0892079400089 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

優れた防錆性能と耐熱性能を備え兼ねた下廻り、キャビティーエリア用水性透明ドライワックス
乗用車、トラック、バスなどの防錆が必要な箇所に最適。
高い浸透性を持ち、優れた撥水性を発揮。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。
揮発分が極めて少なく、乾燥中は一般的なキャビティーワックス特有の臭いを発しません。
乾燥後*は耐熱200℃のドライワックスコーティングで表面を保護します。若干のWAX成分は残ります。
耐熱温度:+200℃
通知
使用前には容器をよく振ってください。
専用ガンは必ず定格エアー圧で使用してください。
本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。
非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないでください。
上塗り(塗料)は出来ません。
保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用してください。

用途
説明書
使用方法:
施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー(品番 0893 110)で下処理を行ってください。
施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。
本製品の缶をよく振ります。
専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2〜4bar)。
施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。
透明、黄色がかった 仕様完全乾燥の条件:20℃、65%の相対湿度 質量(g)1040 温度(℃)最小:10 乾燥時間(分)30(23℃、50%) 時間最小表皮形成:0分 耐久温度(℃)-30〜120 密度(g/cm3)1.04(20℃) ベース水およびワックス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 動作距離(mm)最小スプレー:100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする