WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の 自動車用塗料
WURTH(ウルト)の 耐熱/防錆塗料
WURTH(ウルト)の 自動車用耐熱塗料
耐熱ラッカースプレー クリア
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(400mL)
注文コード
45006579
品番
0893288400089 1
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
耐熱温度600℃の耐候性、耐久性に優れた高品質クリアコートスプレー
色
透明
仕様
光沢度:半光沢、濃度:0.75 g/mlL(20℃)
乾燥時間(分)
最大完全:45、防塵:50
保存温度(℃)
20
香り
特性
ベース
シリコン樹脂
危険等級
U
比率
最小固体:0.117
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.4L
動作距離(mm)
最小/最大スプレー:150〜200
危険物の性状
非水溶性