耐熱ラッカースプレー RAL9005

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード45006615 品番0893359005089 1
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐熱が要求される自動車、家庭用器具および一般工業製品の部品に使用可能なペイントスプレー。
650℃までの高い耐熱性
耐候性
耐久性
重金属フリー:鉛、カドミウム、クロムフリー

用途
適用領域
耐熱が要求される排気装置、グリル、オーブン、暖房ボイラーなど多くの部品に塗装可能。
説明書
下塗りおよび仕上げ用の後処理、クリアニスは必要ありません。
乾燥時間:ダストドライ約30分:塗料は+250℃を超える温度で硬化します。ゆっくり過熱してください。
スプレー塗布:1回の塗布:約7μm。
ジェットブラックRAL 9005 仕様光沢度:光沢、濃度:0.74 g/cm3、AOXフリー、重金属不使用、CFC(燃料ガス)フリー 温度(℃)缶の最小処理:20、乾燥時間の条件:20 乾燥時間(分)防塵:10 保存温度(℃)15〜25 ノズル丸型 時間最小フラッシュオフタイム:5分 相対湿度最大60% 指触乾燥時間(分)20 ベースシリコン樹脂 危険等級U 作業距離(mm)最小/最大:200〜250 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 色数9005 危険物の性状非水溶性 耐用温度(℃)最大:650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする