HT1400アドバンス 高耐熱性セラミックグリース エアーブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード45006834 品番0893816001089 1
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。
メタルフリー
ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません
ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能
1400℃の耐熱性
セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持
希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性
シリコンおよびAOXフリー
高圧耐性
通知
ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。
缶をよく振ります。

用途
適用領域
車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト
ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。
ライトグレー 仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属 質量(g)コンテンツ:335 臭気マイルド 密度(g/cm3)1.26 ベース鉱油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする