ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 宇宙/天文
月の満ち欠け実験セット MLTL-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45010597
品番
H45-2476
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
太陽に見立てたライトと月モデルを使って、月の満ち欠けを確かめる実験セットです。ライトはフレキシブルアーム採用。電球の位置を自在に変えられます。月モデルは明暗がくっきりとわかります。
セット内容
太陽光源装置 TKL-3、月モデル(演示用、Φ100mm、柄付き)
材質
台座:鋳鉄(焼付け塗装)、支柱:金属
寸法(mm)
Φ165×390
電源(V)
AC100
口金
E26
光源
LED(40W相当)