マグネットドアストッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 45010895 品番 MDS-1 シルバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。
直付けタイプなので、後付けも可能です。
子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。
小さい見た目で目立ちません。

セット内容マグネットドアストッパー(本体セット)×1、マグネットドアストッパー受け具セット×1、取付ネジ(バインドタッピングねじΦ3.5×16)×2・(皿タッピングねじΦ3×12)、取扱説明書 シルバー 高さ(mm)28 寸法(Φmm)54 材質/処理本体カバー:スチール・磁石/メッキ処理 各種プラスチック、受け金具:スチール/ニッケル プラスチック/ABS
注意
【施工に関する注意】
※施工の前に、本説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
※下記表示した注意事項は、状況によって重大な結果(障害、物損)に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。
※本製品は室内用です。他の用途に使用しないでください。
※取り付け不備、取扱不備による事故、損傷については、メーカーでは責任を負いかねます。
※ビスの締め過ぎによる部品の破損・変形の原因となりますので、手回しドライバーをご使用ください。
【製品に関する注意】
※設置場所について
※屋外または、屋外に面する場所や浴室などに使用しないでください。
※必ず平滑な補強された建具・床に設置してください。
※木質床材向けの製品ですので、じゅうたん・クッションフロア等の柔らかい床材には取り付けられません。また、床暖房システムを使用している箇所、床材の継ぎ目をまたぐ位置には取り付けないでください。
※取り付け部の水平垂直が正しく出ていることをご確認の上、設置してください。
※製品に液体やワックス等をかけたり、暖房機器等で熱を与えないでください。(製品の故障の原因となります。)
※磁石部にほこり・汚れがつかないようにしてください。(製品の作動不良の原因となります。)
※磁気製品(テープ、カード、時計、精密機器等)を製品に近づけないでください。(使用できなくなるおそれがあります。)
※強風等で意図せずロックが外れる場合があります。
※使用について
※この取扱説明書に記載された方法で施工を行ってください。
※製品やねじは、指定のものを指定された箇所に指定本数使用してください。セット品以外の製品と組み合わせることでの作動不良・故障の責任は負いかねますでご注意ください。
※指示された部品以外の分解はしないでください。
※必ず扉や丁番の調整を行ってから取り付けてください。
※必ず専用の施工治具を使用してください。(製品の破損・作動不良の原因となります。)
※部品の傾き・ねじれ・変形が無い様に取り付けてください。フラップが上がった状態の時、ハンドルや扉に寄りかかるなど負荷をかけないようにしてください。(製品の破損・作動不良の原因となります。)
※ダンパー等の他製品を併用してご使用になる場合は、製品の性能・機能を充分に理解した上で、安全にご使用いただくために、耐久性・取り付け位置・取り付け方法・使用数などをご確認ください。

商品説明動画

ムラコシ精工 【施工】 マグネットドアストッパー MDS-1 施工動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
まったく目立ちません。
福田工務店有限会社 様 (建設業・工事業)

やや、説明書がわかりずらいが非常にコンパクトで美しく取り付けられます。もう一つ購入予定です。

対象商品:
45010895
2023-10-18
用途:
交換用に購入

大和ハウスxevoで建てた自宅のトイレドアのストッパーが壊れて外れなくなった為に購入した。壊れたストッパーを外しこの商品を取付けたが作動せず。よく説明書を見ると上下の寸法13mm以下となっていた。原寸は20mmあった残念。違うドアで使おう!商品自体はしっかりしていて良い物です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする