電気敷毛布

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45011568 品番DM-Y10SN-NV
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

スタンダードで省エネな電気敷毛布。
本体丸洗い可能。
防ダニ加工繊維使用。

コード長さ(m)1.9 定格消費電力(W)40 本体質量(kg)0.7 表面温度(℃)強52/中36/弱20 本体寸法(cm)130×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
湯たんぽの代わりに
その他業種

湯たんぽを長年使ってましたが、今回、この電気敷毛布を購入してみました。
結論としては、買って良かったです。
寝る一時間前に「中」と「強」の中間あたりにセットしてます。
寝るときには電源切ってます。
今のところ、暖かくて快眠です。
シーツの下に電気毛布を敷くとズレません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする