大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
45012037
品番
M3.5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.43/(最小)3.35
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)3.55/(最小)3.47
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
(最大)3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45012037
M3.5×8
42593625
M3.5×8
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂
1箱(4000個)
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました