大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45012274
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
25
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)5.9/(最小)5.8
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)6.1/(最小)6
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
(最大)6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5