FW500C-30(一般校正) 防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ FWシリーズ 校正証明書付 CAS[はかり] 45013905

FW500C-30(一般校正) 防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ FWシリーズ 校正証明書付 CAS[はかり] 45013905
FW500C-30(一般校正) 防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ FWシリーズ 校正証明書付 CAS[はかり] 45013905
FW500C-30(一般校正) 防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ FWシリーズ 校正証明書付 CAS[はかり] 45013905

防塵防水デジタル台秤 強力防水タイプ FWシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
ひょう量(kg)30
最小表示(g)15kg以下の時/5、それ以上の時/10
内容量1台注文コード45013905品番FW500C-30(一般校正)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥99,100販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。
IP69Kに適合し、高温高圧洗浄も可能です。
約2500時間連続使用ができます(単1アルカリ乾電池使用時)。

仕様使用温度範囲:-10~+40℃●表示部:LCD●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:266×303×109mm●本体重量:3.0kg●防塵・防水保護:IP69K●強力防水タイプ※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●校正証明書は和文です。種類台はかりひょう量(kg)30最小表示(g)15kg以下の時/5、それ以上の時/10計量皿寸法(mm)247×212表示形式デジタルアズワン品番2-9845-03-20ひょう量単位kg校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする